Motion
HERA45PS 19.50 56C 1.500

HUB CITY INC
HERA45PS 19.50 56C 1.500

Reductores de velocidad helicoidales en ángulo recto HERA - Reducción doble, 19.50:1 Relación, 3.2630 pulg., entrada acoplada a cara C, tamaño de entrada de 0.6260 pulg., trama de 56C
Artículo MI #04391354
No. Fabricante HERA45PS 19.50 56C 1.500
Precio3,859.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
HERA45PS 19.50 56C 1.500

Reductores de velocidad helicoidales en ángulo recto HERA - Reducción doble, 19.50:1 Relación, 3.2630 pulg., entrada acoplada a cara C, tamaño de entrada de 0.6260 pulg., trama de 56C
Artículo MI #04391354
No. Fabricante HERA45PS 19.50 56C 1.500
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
Precio3,859.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    3.2630 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L)8 x (H)6.938 x (W)6.25
  • Altura de la carcasa
    6.9380 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6260 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    HERA45
  • Par de salida máximo
    2600 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    19.50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    13.5000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.
  • Peso
    42.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    4.1100 CV
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HERA45PS 19.50 56C 1.500
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798734941
  • Potencia de entrada máxima
    4.1100 CV
  • Tipo de montaje
    PS
  • RPM de salida
    89.7 rpm
  • Par de salida
    2600 pulg.
  • Tipo de salida
    Orificio hueco
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    HERA45
  • Estilo
    PS
  • UPC_NO
    662798734941

Descripción general

Descripción del fabricante
HERA45PS 19.50 56C 1.500 (0250-54188)
  • Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Cuatro tamaños pueden reemplazar hasta once tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de hierro fundido Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Revestimiento de caña de casquillo de bronce Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes HERA de orificio de salida hueco.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"