Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia3.2630 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L)8 x (H)6.938 x (W)6.25
- Altura de la carcasa6.9380 pulg.
- Longitud de la carcasa8.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa6.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6260 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteHERA45
- Par de salida máximo2600 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación52.50:1
- Factor de servicio1
- Altura de las dimensiones de envío13.5000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12.2500 pulg.
- Peso42.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada1.5300 CV
- Tipo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHERA45PS 52.50 56C 1.500
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798734972
- Potencia de entrada máxima1.5300 CV
- Tipo de montajePS
- RPM de salida33.3 rpm
- Par de salida2600 pulg.
- Tipo de salidaOrificio hueco
- ReducciónDoble
- SerieHERA45
- EstiloPS
- UPC_NO662798734972
Descripción general
- Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Cuatro tamaños pueden reemplazar hasta once tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de hierro fundido Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Revestimiento de caña de casquillo de bronce Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes HERA de orificio de salida hueco.