Motion
HERA45AS  52.50 (26) 1.000

HUB CITY INC
HERA45AS 52.50 (26) 1.000

Hera® HERA45AS 52.50 26 1.000 Reductor de velocidad helicoidal en ángulo recto - Reducción única, 52.50:1 Relación, 3.263 pulg., entrada de eje sólido, 0.7500 pulg. Tamaño de entrada
Artículo MI #04391492
No. Fabricante HERA45AS 52.50 (26) 1.000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
HERA45AS 52.50 (26) 1.000

Hera® HERA45AS 52.50 26 1.000 Reductor de velocidad helicoidal en ángulo recto - Reducción única, 52.50:1 Relación, 3.263 pulg., entrada de eje sólido, 0.7500 pulg. Tamaño de entrada
Artículo MI #04391492
No. Fabricante HERA45AS 52.50 (26) 1.000

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    3.2630 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L)8 x (H)6.938 x (W)6.25
  • Altura de la carcasa
    6.9380 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7490 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    HERA45
  • Par de salida máximo
    2600 pulg-lbs
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    52.50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    13.5000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.
  • Peso
    42.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    1.5300 CV
  • Tipo de entrada
    Eje
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HERA45AS 52.50 (26) 1.000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798736495
  • Potencia de entrada máxima
    1.5300 CV
  • Tipo de montaje
    AS
  • RPM de salida
    33.3 rpm
  • Par de salida
    2600 pulg.
  • Tipo de salida
    Orificio hueco
  • Reducción
    Doble
  • Estilo
    AS

Descripción general

Descripción del fabricante
HERA45AS 52.50 (26) 1.000 0250-54343
  • Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Cuatro tamaños pueden reemplazar hasta once tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de hierro fundido Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Revestimiento de caña de casquillo de bronce Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes HERA de orificio de salida hueco.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"