Motion
KIT HERA45 , EJE ENCHUFABLE 26 DBL

HUB CITY INC
HERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 26 DBL

Hera® Eje reductor de velocidad - Kit de eje de salida enchufable, 1.1250 pulg. de diámetro del eje, 11.2500 pulg. de longitud, material de acero
Artículo MI #04391578
No. Fabricante HERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 26 DBL
Precio222.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
HERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 26 DBL

Hera® Eje reductor de velocidad - Kit de eje de salida enchufable, 1.1250 pulg. de diámetro del eje, 11.2500 pulg. de longitud, material de acero
Artículo MI #04391578
No. Fabricante HERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 26 DBL
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
Precio222.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    Hera45
  • Longitud total
    11.25
  • Eje Diámetro  
    1.125
  • Longitud de proyección del eje
    11.2500 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    12 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12 pulg.
  • Peso
    5.25

Detalles

  • Tipo de accesorio
    HERA
  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KIT HERA45 , EJE ENCHUFABLE 26 DBL
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798738154
  • Material
    Acero
  • Tipo de material
    Acero
  • Tipo de eje
    Kit de eje de salida enchufable
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT HERA45 , EJE ENCHUFABLE 26 DBL
  • Proporciona el diámetro de eje y la longitud de extensión adecuados de un reductor de velocidad de tornillo sin fin comparable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"