Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricanteHera45
- Longitud total13.5
- Eje Diámetro1.25
- Longitud de proyección del eje13.5000 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12 pulg.
- Peso7.00
Detalles
- Tipo de accesorioHERA
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKIT HERA45 , EJE ENCHUFABLE 30 DBL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798738161
- MaterialAcero
- Tipo de materialAcero
- Tipo de ejeKit de eje de salida enchufable
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Proporciona el diámetro de eje y la longitud de extensión adecuados de un reductor de velocidad de tornillo sin fin comparable