Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricanteHera45
- Eje Diámetro1.1250 pulg.
- Longitud de proyección del eje10.2800 pulg.
- Peso7.00 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante66279873818
- Tipo de ejeKit de eje de salida enchufable
Descripción general
- Proporciona el diámetro de eje y la longitud de extensión adecuados de un reductor de velocidad de tornillo sin fin comparable