Motion
EN1601DX6

LIFT-ALL
EN1601DX6

ESLINGA SIN FIN DE MALLA DE POLIÉSTER DE 1" X 6’ WEBMASTER 1200 DE 1 CAPA
Artículo MI #04392487
No. Fabricante EN1601DX6
Precio11.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN1601DX6

ESLINGA SIN FIN DE MALLA DE POLIÉSTER DE 1" X 6’ WEBMASTER 1200 DE 1 CAPA
Artículo MI #04392487
No. Fabricante EN1601DX6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    6 pies
  • En general Grosor  
    1/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    4800 lb
  • Web Ancho  
    1 pulg.
  • Peso
    0.62 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    4800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    1900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de rayas en los bordes
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    697886270094
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    2400 lb
  • Número de páginas web
    1
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    23
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Capacidad de peso de la eslinga
    1900 lb
  • Color del cabestrillo
    Amarillo
  • Tipo de eslinga
    Sin fin
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    2400 lb
  • trazado de líneas
    1 raya en el borde
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    4800 lb
  • UPC_NO
    697886270094
  • Capacidad vertical 90
    2400 lb
  • Garantía
    Garantía
  • Capacidad de peso web
    1200 lb por 1" de ancho

Descripción general

Descripción del fabricante
EN1-601DX6
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control.
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.