Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante813
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Carga colgada700 lb
- Relación10:1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Altura de las dimensiones de envío10.5000 pulg.;266.70 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.0600 pulg.;230.12 mm
- Peso17 lb, 7.71 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Clasificación de potencia en servicio normal0.609 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-BMQ813-10-L-56
- Potencia de entrada máxima0.823 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.729 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)263 pulg-lbs;29.715 Nm