Motion
KML24Z
KML24Z - EXTREMO DE LA VARILLA (K) ALEACIÓN DE 3-PC - M-L, 1 1/2-12, CON ZERK
Artículo MI #04392552
No. Fabricante KML24Z
Precio189.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KML24Z - EXTREMO DE LA VARILLA (K) ALEACIÓN DE 3-PC - M-L, 1 1/2-12, CON ZERK
Artículo MI #04392552
No. Fabricante KML24Z
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
Precio189.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    2.1550 pulg.
  • Ancho de la bola
    1.3120 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    3.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.125 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    6.5 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    2-12 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/2-12
  • Peso
    4.76 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    KML24Z
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    64770 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    KM
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    806990019028

Descripción general

Descripción del fabricante
KML24Z 1 1/2 MACHO, EXTREMO IZQUIERDO DE LA VARILLA
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, MoS2 recubierto
  • RACE: Acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, MoS2 recubierto, sellado
  • CUERPO: Acero aleado, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión, engrase instalado de serie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"