Motion
103-3379-012
Motor de válvula de carrete de geriátrico hidráulico - Serie S, 5.70 pulg.3/r, brida 4-Bolt - Piloto de 1.75 pulg.
Artículo MI #04392662
No. Fabricante 103-3379-012
Precio1,145.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete de geriátrico hidráulico - Serie S, 5.70 pulg.3/r, brida 4-Bolt - Piloto de 1.75 pulg.
Artículo MI #04392662
No. Fabricante 103-3379-012
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
Su precio$1,145.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    1623 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada y salida
    Puertos 1/2-14 NPTF tamaño 8MP
  • Par intermitente
    1992 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    1/2–14 NPTF
  • Tamaño del eje de salida
    1 pulg. recto - Llave Woodruff
  • Altura total
    4.24 pulg.
  • Longitud total
    142.5 mm
  • Ancho general
    107.7 mm
  • Peso
    13.30 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    4 Estándar del perno: 44.4 [1.75] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 0,375-16 Orificios de montaje en diámetro 82.6 [3.25] B.C.
  • Eje de salida real
    25.4 [1.00] Diám. Recto con llave Woodruff y orificio roscado 1/4-20
  • Tipo de puerto real
    .500-14 Puertos roscados de tubería Dryseal Nptf
  • Drenaje de la caja
    Sin drenaje del caso
  • Caudal continuo
    15 gpm
  • Presión continua
    2000 psi
  • Desplazamiento
    5.70 pulg.3/r
  • Caudal intermitente
    20 gpm
  • Presión intermitente
    2500 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    343 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Combustible cónico para tuberías National
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 1.75 pulg.
  • Manual de piezas y reparación
  • Configuración de puertos
    .500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
  • Folleto del producto
  • Diagrama de piezas de reparación#
    6-125
  • Carrera de cojinetes de repuesto
    Diseño 008, 009 y 010 - 7462-000
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 008 - Diseño 60533-000, 009 y 010 - 60539-000
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 010 - 616-000
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 010 - 8632-003
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 010 - Se requiere 16294-162 y sello de arandela 14488-000 - 7
  • Cojinete de empuje de aguja de repuesto
    Diseño 008, 009 y 010 - 7537-000
  • Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
    Diseño 008, 009 y 010 - Se requiere 16292-088 - 4
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 008 - Diseño 60534-000, 009 y 010 - 60546-000
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    Serie S
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
103-3379-012 RECUBRIMIENTO DE NÍQUEL (103-1003)
  • Geroler, diseño de espacio libre constante
  • Tres componentes móviles (gerotor, transmisión, eje)
  • Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado
  • Diseño de presión de tres zonas (entrada, retorno y caja)
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente

También puede gustarle