Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo3290 pulg.
- Tamaño del puerto de entrada y salidaPuertos 1/2-14 NPTF tamaño 8MP
- Par intermitente3843 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1/2–14 NPTF
- Tamaño del eje de salida1 pulg. recto - Llave Woodruff
- Altura total4.24 pulg.
- Longitud total159.4 mm
- Ancho general107.7 mm
- Peso14.80 lb
Detalles
- Brida de montaje real4 Estándar del perno: 44.4 [1.748] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 0,375-16 UNC-2B Orificios de montaje en diámetro 82.55 [3.250] B.C
- Eje de salida real25.4 [1.00] Diám. Recto con llave Woodruff y orificio roscado 1/4-20
- Tipo de puerto real.500-14 Roscas de tubería Nptf Dryseal
- Drenaje de la cajaSin drenaje del caso
- Caudal continuo15 gpm
- Presión continua1700 psi
- Desplazamiento13.70 pulg.3/r
- Caudal intermitente20 gpm
- Presión intermitente2050 psi
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM máximas-Continuo253 rpm
- Tipo de puerto del motorCombustible cónico para tuberías National
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 1.75 pulg.
- Manual de piezas y reparación
- Configuración de puertos.500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
- Folleto del producto
- Diagrama de piezas de reparación#6-125
- Carrera de cojinetes de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 7462-000
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 008 - Diseño 60533-000, 009 y 010 - 60539-000
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 010 - 22190-000
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 010 - 8632-025
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 010 - Se requiere 16294-238 - 7
- Cojinete de empuje de aguja de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 7537-000
- Extremo de tornillo de cabeza corta de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - Se requiere 16292-088 - 4
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 008 - Diseño 60534-000, 009 y 010 - 60546-000
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie S
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Geroler, diseño de espacio libre constante
- Tres componentes móviles (gerotor, transmisión, eje)
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado
- Diseño de presión de tres zonas (entrada, retorno y caja)
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente