Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro115 mm
- Ancho del anillo interior162.3 mm
- Exterior Diámetro250 mm
- En general Ancho53 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero segmentado
- Tipo de raza interiorUna dirección separable
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410025776
- Número de filas1
- Tipo de anillo exteriorNo separable
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- Separación del anilloAnillo interior - Direccionamiento único separable - Carrera exterior - No separable
- UPC_NO637410025776