Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor254TC
- Longitud total de la dimensión C24 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Par de apriete44.4 pies-libras
- Peso180 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesAgricultura
- RPM base1465 rpm - 1775 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores U.S. Motors® UNIMOUNT® cuentan con un bastidor de aluminio extruido y un aumento de temperatura de clase F con un factor de servicio de 1.25 , lo que lo convierte en el motor en funcionamiento más frío de la industria. Las patas extraíbles, los kits de frente en C y brida en D, los kits de tapa de cubierta y los kits de freno hacen de los motores UNIMOUNT® uno de los motores más versátiles del sector. Los soportes de aluminio combinados con insertos de cojinetes de acero garantizan que los motores UNIMOUNT® sean ligeros y fiables.
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa40.00–37.00 / 18.40 A
- Eficiencia a plena carga92.4 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382088866
- Corriente máxima permitida18.4 A, 22.4 A, 37 a 40 A, 45 A
- ModeloDZ07
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6207-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382088866
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Estructura de aluminio extruido (180–280) excepto donde se indique
- Marco de acero laminado (56–140)
- Factor de servicio 1.25
- Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
- Caja de conductos ancha con división diagonal
- Campo convertible a conjunto F2 (marco 180 y superior)
- Rendimiento NEMA® Design B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Cojinetes de extremo del eje reengrasables (marco 180 y superior)
- Cojinetes sellados (56–140), doble blindaje (180–280)
- Marca CE en la placa de identificación, extraíble
- Aplicaciones: Para equipos industriales generales, incluidos ventiladores, sopladores, compresores, bombas y equipos conectados directamente
- Todos los motores que actualmente tienen voltaje doble se actualizarán a voltaje triple. Tenga en cuenta que el número de catálogo cambiará a medida que hagamos la transición de voltaje doble a voltaje triple. Por ejemplo: U1P2B (voltaje doble 230 / 460) se moverá a U1P2D (trivoltaje 208-230 / 460 a 60 Hz y 190 / 380 voltios a 50 Hz)