Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Hexagonal11/16 pulg.
- Longitud2.38 pulg.
- Peso0.200 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Presión de estallido26000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoAutomático
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Especificaciones del materialAcero inoxidable 303
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Presión de trabajo500 psi
- Rango de presión de trabajo351 a 700 psi