Motion
32936J

NSK
32936J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 180 mm, diámetro exterior de 250 mm, ancho de 45 mm
Artículo MI #04393626
No. Fabricante 32936J
Precio2,905.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
32936J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 180 mm, diámetro exterior de 250 mm, ancho de 45 mm
Artículo MI #04393626
No. Fabricante 32936J
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
Precio2,905.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Ancho del cono
    45 mm
  • Copa Ancho  
    34 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Altura total
    45 mm
  • Longitud total
    250 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Peso
    6.56 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 32936J Rodamiento de rodillos cónicos métricos, 180 mm Diámetro de orificio, 250.0 mm OD, 45 mm W
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 329
  • Capacidad de carga dinámica
    350000 N
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176085932
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176085932

Descripción general

Descripción del fabricante
32936J BRG
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados