Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior73 mm
- Ancho general45 mm
- Peso0.56 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica108000 N
- Descripción largaEl LRT657245 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 65 mm, un diámetro exterior de 73 mm, un ancho total de 45 mm y un peso de 0.56 lb, diseñado para proporcionar un soporte de carrera interior duradero en maquinaria pesada.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT657245
- RPM Máx.5500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática227000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación