Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro42 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesProtectores con revestimiento de epoxi- Revestida de epoxi de barril- Garantía de 2 años- 115V, monofásica, 2 velocidades, ODP, 1 HP Motor- Motor fuera de la corriente de aire- Hélice de aluminio de cuatro hojas- Interruptor balancín de 2 velocidades- Ruedas con buje de acero con ruedas con seguro- Mango ancho completo con envoltura de cordón- Cable SJT 10’ con enchufe de tres clavijas- Espiral de acero con revestimiento de epoxi, protectores de montaje aislados contra vibraciones- 20 Ga. Forma enrollable, carcasa recubierta de epoxi- Totalmente ensamblada- Listado por UL / CUL, cumple con los requisitos de OSHA- Silencioso - Dba: Alto 75, Bajo 67
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1 CV
- Número de catálogo del fabricante60002
- Número de velocidades2
- Estándares cumplidosListado por UL/CUL
- Voltaje115 V
Descripción general
- 115V, monofásico, dos velocidades, ODP, motor de 1/2 hp
- Hélice de aluminio de tres hojas
- Interruptor basculante de dos velocidades
- Ruedas de acero con neumáticos de goma
- Asa con envoltorio de cordón
- Protectores, hélices y barriles con revestimiento de epoxi
- Garantía de dos años
- Listado por UL/CUL