Motion
OST16-8-A CONJUNTO DE CUBO DE ACOPLAMIENTO OLDHAM

Ruland Manufacturing Co Inc
OST16-8-A SET OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OST16-8-A - Conector de acoplamiento Oldham, Estilo tornillo de fijación, Orificio 0.500", OD 1.000", L 1.125", 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #04393814
No. Fabricante OST16-8-A SET OLDHAM COUPLING HUB
Precio28.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ruland Manufacturing Co Inc
OST16-8-A SET OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OST16-8-A - Conector de acoplamiento Oldham, Estilo tornillo de fijación, Orificio 0.500", OD 1.000", L 1.125", 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #04393814
No. Fabricante OST16-8-A SET OLDHAM COUPLING HUB
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
Precio28.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    0.4670 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 148 °C
  • Serie
    OST
  • UPC_NO
    63452906213

Descripción general

Descripción del fabricante
OST16-8-A CONJUNTO DE CUBO DE ACOPLAMIENTO OLDHAM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo