Motion
0580493
Macho de roscar de punta en espiral, serie E006 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo, 2 canales, tamaño de rosca M6 x 1, métrico grueso
Artículo MI #04393958
No. Fabricante 0580493
Precio25.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie E006 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo, 2 canales, tamaño de rosca M6 x 1, métrico grueso
Artículo MI #04393958
No. Fabricante 0580493
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
Precio25.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.255 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1.0073 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.5075 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M6 x 1

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad PM
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    E006
  • Estilo de toque
    Macho de roscar de punta en espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H6
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
5973778 TAP 6MM X 1.0 2F E006

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo