Motion
0408600
Cinturón ajustable antiestático V-Link - Sección B, 5/8 pulg. de ancho superior, 30 m de longitud, azul, poliéster/poliuretano compuesto
Artículo MI #04394039
No. Fabricante 0408600
Precio96.48 USD/mr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón ajustable antiestático V-Link - Sección B, 5/8 pulg. de ancho superior, 30 m de longitud, azul, poliéster/poliuretano compuesto
Artículo MI #04394039
No. Fabricante 0408600
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
Precio96.48 USD/mr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    30 m
  • Diámetro mínimo de la polea
    3.00 pulg.
  • Ancho superior
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist Plus®
  • Color
    Azul
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Sección
    B
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
0408600 POWERTWIST MÁS COMO B 30M
  • Mayor vida útil de la correa en los entornos más hostiles
  • Instalación más rápida y sencilla sin desarmados ni ajuste de bases de motor
  • Reducción del ruido, mayor vida útil de los rodamientos debido a la baja vibración de la correa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo