Motion
MF9203A  2 3/16 FLG BLK ROLLER BRG

REXNORD INC
MF9203A 2 3/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Desarrollador de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. de calibre , montaje en brida 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04394305
No. Fabricante MF9203A 2 3/16 FLG BLK ROLLER BRG
Precio8,682.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MF9203A 2 3/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Desarrollador de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. de calibre , montaje en brida 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04394305
No. Fabricante MF9203A 2 3/16 FLG BLK ROLLER BRG
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
Precio8,682.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.0313 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Profundidad general
    3-19/32 pulg.
  • En general Altura  
    6.4375 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Abra la tapa del extremo
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    46800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    9000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210859091

Descripción general

Descripción del fabricante
MF9203A FLANGE BLOCK W/ADP BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"