Motion
38-191074-8
Manguito de bolas de compresión para accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie 191074
Artículo MI #04394429
No. Fabricante 38-191074-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de bolas de compresión para accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie 191074
Artículo MI #04394429
No. Fabricante 38-191074-8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Altura
    0.88 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.88 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.04 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Longitud
    1.66 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.88 pulg.
  • Longitud total
    1.66 pulg.
  • Peso total
    1.26 lb
  • Peso
    1.26 lb
  • Ancho
    0.88 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    Compresión
  • Estilo final 1
    Compresión
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    38-191074-8
  • Número de Upc del fabricante
    678146054272
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Latón y acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146054272

Descripción general

Descripción del fabricante
38-191074-8 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo