Motion
6204DDUCMP5
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho
Artículo MI #04394522
No. Fabricante 6204DDUCMP5
Precio50.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho
Artículo MI #04394522
No. Fabricante 6204DDUCMP5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio50.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Altura total
    14 mm
  • Longitud total
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6204DDUCMP5 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de alta precisión con un orificio de 20 mm y un diámetro exterior de 47 mm, adecuado para aplicaciones aeroespaciales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6204DDUCMP5
  • Número de Upc del fabricante
    029176796890
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176796890

Descripción general

Descripción del fabricante
6204DDU CM P5 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"