Motion
LT225-2-200P

DUFF-NORTON
LT225-2-200P

Voltaje de corriente continua (CC) de 24 V serie LT, capacidad de carga de 225 lb y 7.9 pulg. Actuador lineal de carrera con potenciómetro
Artículo MI #04394644
No. Fabricante LT225-2-200P
Precio716.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
LT225-2-200P

Voltaje de corriente continua (CC) de 24 V serie LT, capacidad de carga de 225 lb y 7.9 pulg. Actuador lineal de carrera con potenciómetro
Artículo MI #04394644
No. Fabricante LT225-2-200P
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
Su precio$716.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud retraída
    12 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    7.9 pulg.
  • Peso
    2.35 lb

Detalles

  • Consumo de corriente
    2.0 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    20 %
  • Capacidad de carga dinámica
    225 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8431.10.0010
  • Voltaje de entrada
    24 V
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera
  • Capacidad de carga
    225 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • Potenciómetro
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    LT
  • Velocidad a plena carga
    0.2 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    225 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LT225-2-200P ACTUADOR
  • Rango de temperatura: -13ºF a 150ºF (-25ºC a 65ºC)
  • Estándar de protección IP66
  • Interruptores límite - internos, preajustados de fábrica
  • Carcasa de zinc fundido para mayor resistencia
  • Tubo exterior de aluminio resistente a la corrosión
  • Tubo de traducción con llave para evitar la rotación
  • Tubo de traducción de aluminio pulido para un funcionamiento suave
  • Accionamiento por engranaje

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno