Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cabeza3/8 pulg.
- Longitud de corte3/4 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Details
- Tipo de filo de corteCorte doble
- Tipo de extremoExtremo del radio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro
- FormaCilíndrico
- Número comercialSC-3
Descripción general
Descripción del fabricante
SC90044 ARCHIVO 1/4 X 3/8 CILINDRO REDONDO