Motion
70W-2215
Arandela de empuje - 22 mm D.I., 38 mm D.E., 0.0590 pulg. de grosor, poliacetal multicapa impregnado de aceite con material de metal
Artículo MI #04395491
No. Fabricante 70W-2215
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje - 22 mm D.I., 38 mm D.E., 0.0590 pulg. de grosor, poliacetal multicapa impregnado de aceite con material de metal
Artículo MI #04395491
No. Fabricante 70W-2215
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    22 mm
  • Valor P máximo
    24.5 N/mm2;Estático 137 N/mm2
  • Valor PV máximo
    3.25 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    38 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    Poliacetal de varias capas impregnado de aceite con dorso metálico
  • Especificación del material
    ST seco
  • Valor V máx.
    1.15 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +248 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Serie
    70W
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
70W-2215 CASQUILLO
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Bajo coeficiente de fricción y rendimiento de carga superior
  • Excelente resistencia al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilaciones, arranques y paradas frecuentes, etc.
  • Estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo