Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- TamañoL
Details
- AplicaciónProcesamiento de acero, moldeado, estampación, horneado
- Material de recubrimientoLátex
- ColorMarrón
- País de origenFC
- Tipo de manguitoRecto
- DescripciónGUANTE HEAT DEFIER II, TALLA ÚNICA
- Patrón de guantesPistón
- Tipo de manoAmbidiestro
- Código de armonización6116926410
- Capacidad de lavadoLave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).
- Número de catálogo del fabricante2636
- MaterialFelpa
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosResistente al calor
- Tipos de productosGuantes de mano
- Tipo de protecciónResistente al calor
- Piel dividida o granuladaGrano
- Estilo de pulgarAla
- TipoGuantes de protección contra el calor
- UPC_NO53300049743
Descripción general
Descripción del fabricante
GUANTE 2636
- BRN DE FELPA CON PUÑOS CONTINUOS DOBLES