Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero8
- Tamaño/tipo de extremoN.o 8 JIC37° - SAE45° Destellos
- Diámetro interior de la manguera0.5000 pulg.
- Longitud total24.6 mm
- Tamaño de la rosca3/4-16 JIC37° - 3/4-16 SAE45°
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Tipos de bandas compatiblesNinguna
- Serie de mangueras compatiblesC5C, C5D, C5E, C5M, G1, G2, G2H, G2L, engrasador caliente, LOC Plus, LOC, MegaTech
- Nombre corto de la conexión 1Con púas
- Nombre corto de conexión 2JIC
- Finalizar géneroGiro hembra
- Tipo de extremo 1FJSX
- Familia de conexiones de conexiónCon púas a JIC
- Forma de ajusteRecto
- Tipo de accesorioAsiento doble JIC37° - SAE45°
- Número de catálogo del fabricante7250-04755
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Número de Upc del fabricante029769145340
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialLatón
- Sexo del puertoMujer
- Estándares cumplidosASTMB-117, SAE
- UPC_NO029769145340
Descripción general
Descripción del fabricante
8LOC-8RFJSX SWV CPLG 7250-04755
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.