Motion
AS2201F-01-04SD

SMC
AS2201F-01-04SD

Control de flujo AS con 1/8, tamaño de cuerpo 1/4 estándar
Artículo MI #04395633
No. Fabricante AS2201F-01-04SD
Precio9.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AS2201F-01-04SD

Control de flujo AS con 1/8, tamaño de cuerpo 1/4 estándar
Artículo MI #04395633
No. Fabricante AS2201F-01-04SD
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
Su precio$9.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/8, 1/4 estándar
  • Tipo de puerto de salida
    1/8 hembra BSPT roscado
  • Altura total
    27.5 mm
  • Longitud total
    34.7 mm
  • Ancho general
    14.2 mm
  • Tamaño del tubo
    4 (DE) mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.7 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    BSPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS2201F-01-04SD CONTROLADOR DE VELOCIDAD, UNO
  • Controlador de velocidad ajustable de destornillador de cabeza planacon accesorios de un solo toque
  • El caudal se puede ajustar con un destornillador de cabeza plana
  • Impide el funcionamiento manual involuntario
  • Estilo de codo
  • Control de entrada o salida del medidor
  • Tamaños de cuerpo: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Varios tamaños de puerto tanto en pulgadas como en sistema métrico