Motion
00518ET3ER184TC-W22

WEG Electric Corporation
00518ET3ER184TC-W22

Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, montura 184TC, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje en cara C/montaje sin pie, servicio continuo
Artículo MI #04395703
No. Fabricante 00518ET3ER184TC-W22
Precio1,368.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
00518ET3ER184TC-W22

Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, montura 184TC, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje en cara C/montaje sin pie, servicio continuo
Artículo MI #04395703
No. Fabricante 00518ET3ER184TC-W22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,368.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud total de la dimensión C
    17.08 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    107.24 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Molinos de Cemento, Plantas Químicas, Compresores, Trituradores, Ventiladores, Equipos de Embalaje, Molinos de Pasta y papel, Bombas, Refinerías, Molinos de Acero
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.45 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7909018758251
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 00518ET3ER184TC-W22

También puede gustarle