Motion
4104-7
Serie 4000 - Bomba de engranajes interna 4104-7, 2.8 gpm, 300 psi, puertos NPT de 1/2 in
Artículo MI #04395763
No. Fabricante 4104-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie 4000 - Bomba de engranajes interna 4104-7, 2.8 gpm, 300 psi, puertos NPT de 1/2 in
Artículo MI #04395763
No. Fabricante 4104-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 1/2 pulg.

Detalles

  • Presión máxima
    300 psi
  • Caudal máximo
    2.8 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton, neopreno, EPR
  • Opciones
    Sellos de neopreno o EPR
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Sello mecánico Viton
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Engranaje interno
  • Materiales húmedos
    Acero, carbono, bronce, acero endurecido, carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4104-7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo