Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.5000 pulg.
- Anillo interior Ancho4.6900 pulg.
- Desalineación Ángulo10 °
- Ancho del anillo exterior3.7500 pulg.
- Exterior Diámetro7.7500 pulg.
- Peso29.98 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +250 °F
- Material del anillo exterior52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carrera52100 Acero
- Capacidad de carga estática radial932920 lbf
- SerieGEGZ
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029025648