Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de escape1/8 pulg.
- Longitud total114.5 mm
- Tamaño del puerto de presión1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieVQZ100
- Puerto(s) del colector1/8 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones10
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoLateral, superior
- Tipo de conector eléctrico de válvulaCable del tapón
Descripción general
- Colector tipo serie de barras para VQZ100 válvulas montadas en la base
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Puerto lateral y superior
- Montaje en riel DIN opcional
- Tamaños de puerto 8