Motion
2/5M1500JB

GATES RUBBER CO
2/5M1500JB

PolyFlex® JB® 89122150 Polyflex Belt - 5M Size, 2 Sections, 59.06 in Outside Length, 0.1875 in Rib Width, 0.3750 in Top Width, 59.06 in Effective Length
Artículo MI #04396432
No. Fabricante 2/5M1500JB
Price$109.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2/5M1500JB

PolyFlex® JB® 89122150 Polyflex Belt - 5M Size, 2 Sections, 59.06 in Outside Length, 0.1875 in Rib Width, 0.3750 in Top Width, 59.06 in Effective Length
Artículo MI #04396432
No. Fabricante 2/5M1500JB
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
Su precio$109.40/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud efectiva
    1500 mm / 59.06 pulg.
  • Longitud exterior
    1500 mm
  • Ancho de costilla
    0.1875 pulg.
  • Tamaño de la sección
    5M
  • Grosor
    3 mm
  • Ancho superior
    10 mm

Details

  • Color
    Negro
  • Tipo de construcción
    Con banda
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    2/5M1500JB
  • Número de Upc del fabricante
    072053245820
  • Material
    Poliuretano
  • Número de secciones
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +180 °F
  • Sección
    5M/JB
  • Número comercial
    5M1500JB
  • UPC_NO
    072053245820

Descripción general

Descripción del fabricante
2/5M1500JB
  • El compuesto de poliuretano de alto módulo resiste la fatiga, el desgaste, el ozono y la mayoría de las condiciones ambientales
  • También mejora la adherencia a las cuerdas de tracción
  • El método de moldeado preciso elimina las capas y superposiciones para unfuncionamiento suave y una vibración baja
  • El soporte acanalado proporciona una mayor estabilidad lateral y alivia la tensión de flexión
  • La construcción exclusiva de poliuretano en ángulo 60° da como resultadoun mejor soporte de la sección de tracción que transmite una distribución de carga más uniforme a velocidades más altas en menos espacio que las correas trapezoidales convencionales
  • Recomendado para su uso en fresadoras de banco, tornos, máquinas de carpintería y metalurgia, equipos periféricos de ordenador, pequeños sopladores, etc.Disponible bajo demanda como juegos a juego.