Motion
49-56-8031

MILWAUKEE TOOL
49-56-8031

1/4 pulg. x 4 pulg. Broca piloto Thunderbolt con sierra perforadora
Artículo MI #04396532
No. Fabricante 49-56-8031
Precio4.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-56-8031

1/4 pulg. x 4 pulg. Broca piloto Thunderbolt con sierra perforadora
Artículo MI #04396532
No. Fabricante 49-56-8031
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
Precio4.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la broca
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la broca
    1/4 pulg.
  • Longitud del canal
    1.0000 pulg.
  • Longitud
    4.0000 pulg.
  • Tamaño mínimo del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    "ERROR:#N/A"
  • Material de la broca
    Óxido negro
  • Tipo de bit
    Sierra perforadora
  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    49-56
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • UPC_NO
    045242156092

Descripción general

Descripción del fabricante
49-56-8031 BIT PILOTO DE 1/4"X4" (12PK)
  • El punto de división 135° proporciona una colocación precisa del orificio
  • El mango de 3 planos no se desliza en el eje ni en el mandril
  • El canal parabólico limpia las virutas más rápido
  • Banda cónica Thunderbolt para mayor durabilidad