Motion
SV3300R-5FU
VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #04396610
No. Fabricante SV3300R-5FU
Precio135.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #04396610
No. Fabricante SV3300R-5FU
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
Precio135.49 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Piloto
    Piloto externo
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Tiempo de respuesta
    32 ms
  • Serie
    SV
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Consumo de energía del solenoide
    0.65 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981
  • Función de la válvula
    Carrete
  • Serie de válvulas
    SV3000
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de luz y sobretensión

Descripción general

Descripción del fabricante
SV3300R-5FU 3 POSICIÓN CERRADA CENTRAL
  • Válvula serie SV3000
  • Disponible en posición simple, doble solenoide y 3
  • Vida útil: 50 millones de ciclos o más
  • Presión de suministro: 0.5MPa
  • Orientación de montaje sin restricciones

También puede gustarle