Motion
SYJA7120-01F
Válvula pilotada neumática - 2-Way, cuerpo con puerto, 1/8 pulg.
Artículo MI #04396618
No. Fabricante SYJA7120-01F
Precio58.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula pilotada neumática - 2-Way, cuerpo con puerto, 1/8 pulg.
Artículo MI #04396618
No. Fabricante SYJA7120-01F
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
Precio58.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    29 mm
  • Longitud total
    65 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    SYJA
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJA7120-01F VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
  • Cuerpo con puerto o montado en la base
  • Junta de goma
  • Conductancia sónica: C - 2.9dm3/(s·bar)
  • Tamaño de cilindro aplicable: ø50