Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la mordaza interior5/8 pulg.
- Profundidad de la mordaza exterior1-1/2 pulg.
- Longitud total9-15/64 pulg.
- Resolución0.0005 pulg., 0.01 mm
- Ancho de la báscula5/8 pulg.
Detalles
- Tipo de bateríaCR2032
- Salida de datosRS232
- Tipo de visualizaciónLCD
- IncluyeCarta de certificación estándar
- MaterialAcero inoxidable
- Rango de medición0 a 150 mm, 0 a 6 pulg.
- Conversión imperial métricaConversión incluida
- Rodillo para pulgarIncluye rodillo para pulgar