Motion
VS150-R ELEMENTO CON ANILLOS

REXNORD INC
VS150-R ELEMENT W/ RINGS

7392712R Elemento elastomérico espaciador Viva - VS150-R
Artículo MI #04396707
No. Fabricante VS150-R ELEMENT W/ RINGS
Precio1,004.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
VS150-R ELEMENT W/ RINGS

7392712R Elemento elastomérico espaciador Viva - VS150-R
Artículo MI #04396707
No. Fabricante VS150-R ELEMENT W/ RINGS
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
Precio1,004.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    150 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    VS150
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Peso
    4.1 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de espaciador Rexnord serie VS-R estilo VS150 con tornillos de cabeza métricos y revestimiento de zapata estándar en material de poliuretano (amarillo) para acoplamientos elastoméricos.
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.51 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7392712R
  • Número de Upc del fabricante
    793699998870
  • Material
    Poliuretano (amarillo)
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos de la serie VS
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2210 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699998870

Descripción general

Descripción del fabricante
7392712R VS150-R ELEMENTO CON ANILLOS