Motion
TAF283730
TAF283730
Artículo MI #04396867
No. Fabricante TAF283730
Precio55.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TAF283730
Artículo MI #04396867
No. Fabricante TAF283730

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$55.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    31100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF283730 cuenta con un diámetro interior de 28 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 30 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    58900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF283730 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno