Motion
LLTHC 15  R-T0  P5

EWELLIX USA LLC
LLTHC 15 R-T0 P5

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LLTHC, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 15 mm, 65 mm Ancho, Capacidad de carga: 8400 N
Artículo MI #04396974
No. Fabricante LLTHC 15 R-T0 P5
Precio141.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 15 R-T0 P5

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LLTHC, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 15 mm, 65 mm Ancho, Capacidad de carga: 8400 N
Artículo MI #04396974
No. Fabricante LLTHC 15 R-T0 P5
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
Su precio$141.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    15 mm
  • Ancho general
    65 mm
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado (bollas), acero
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Capacidad de carga
    8400 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Serie
    LLTHC

Descripción general

Descripción del fabricante
LLTHC 15 R T0 P5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"