Motion
LLTHC 20  LR-T1  P5

EWELLIX USA LLC
LLTHC 20 LR-T1 P5

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LLTHC, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 20 mm, 88.2 mm Ancho, Capacidad de carga: 15200 N
Artículo MI #04397021
No. Fabricante LLTHC 20 LR-T1 P5
Precio367.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 20 LR-T1 P5

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LLTHC, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 20 mm, 88.2 mm Ancho, Capacidad de carga: 15200 N
Artículo MI #04397021
No. Fabricante LLTHC 20 LR-T1 P5
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
Precio367.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Ancho general
    88.2 mm
  • Peso
    1.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado (bollas), acero
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Capacidad de carga
    15200 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Serie
    LLTHC

Descripción general

Descripción del fabricante
LLTHC 20 LR T1 P5