Motion
LLTHC 25  LR-T0  P5

EWELLIX USA LLC
LLTHC 25 LR-T0 P5

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LLTHC, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 25 mm, 104.1 mm Ancho, Capacidad de carga: 24400 N
Artículo MI #04397062
No. Fabricante LLTHC 25 LR-T0 P5
Price$188.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 25 LR-T0 P5

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LLTHC, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 25 mm, 104.1 mm Ancho, Capacidad de carga: 24400 N
Artículo MI #04397062
No. Fabricante LLTHC 25 LR-T0 P5
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
Su precio$188.26/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Ancho general
    104.1 mm
  • Peso
    1.24 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero cromado (bollas), acero
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Capacidad de carga
    24400 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Serie
    LLTHC

Descripción general

Descripción del fabricante
LLTHC 25 LR T0 P5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron