Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl25 mm
- Ancho general104.1 mm
- Peso1.24 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado (bollas), acero
- Tipo de bloqueBloque estrecho
- Capacidad de carga24400 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +80 °C
- SerieLLTHC
Descripción general
Descripción del fabricante
LLTHC 25 LR T1 P5