Motion
D-A54MAPC
Varilla de unión DIN de láminas en línea
Artículo MI #04397253
No. Fabricante D-A54MAPC
Price$77.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Varilla de unión DIN de láminas en línea
Artículo MI #04397253
No. Fabricante D-A54MAPC
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
Price$77.39/each

Especificaciones

Dimensions

  • Corriente de carga máxima
    12.5 a 200 V CA mA, 50 a 24 V CC mA
  • Altura total
    16 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Peso
    124 g

Details

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    Conector circular
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    200 V CA, 24 V CC
  • Tipo de montaje
    Barra de acoplamiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, IEC 947-5-2, IP67, JIS C 0920, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
  • Acción de cambio
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
D-A54MAPC VARILLA DE UNIÓN DIN DE LÁMINAS EN LÍNEA

Los clientes también compraron