Motion
88504
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04397434
No. Fabricante 88504
Precio56.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04397434
No. Fabricante 88504
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
Su precio$56.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    17.80 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    88504 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 88504 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 20 mm con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 14 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    1219
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106988212

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.88504 COJINETE DE BOLA RADIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo