Especificaciones
Dimensiones
- Altura total42.00 mm
- Diámetro del eje16 mm
Detalles
- Capacidad de carga dinámica1020.0 N
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada
- Capacidad de carga estática1120.0 N
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO662486267416