Motion
23239
Artículo MI #04398434
No. Fabricante 23239
Precio15.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #04398434
No. Fabricante 23239
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
Precio15.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.
  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    0.25 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Clase ANSI
    2
  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Gorra de béisbol de alta visibilidad 8930 Lime
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Tipo de prenda
    Gorro de béisbol
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Alta visibilidad
    Prenda de alta visibilidad
  • Incluye
    1 Sombrero
  • Material
    Poliéster
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Accesorios y accesorios para la cabeza
  • UPC_NO
    720476232391

Descripción general

Descripción del fabricante
23239 TAPA DE BOLA VERDE LIME
  • La gorra de béisbol GloWear® 8930 Hi-Vis está hecha de un poliéster oxford fluorescente ligero aprobado por ANSI 107 150D con paneles de ventilación de malla para una comodidad transpirable. Esta gorra de alta visibilidad cuenta con un logotipo reflectante y un ribete reflectante de 0,25 alrededor de la gorra y la visera para una mejor visibilidad en condiciones de poca luz. Cuando se lleva como accesorio con ropa de alta visibilidad, este sombrero mejorará la seguridad y la visibilidad del trabajador. Esta gorra de béisbol de alta visibilidad es ideal para aquellos que trabajan en construcción de carreteras, transporte, manejo de equipaje, municipios o alrededor de vehículos en movimiento. También es ideal para actividades recreativas al aire libre donde debe ser visto, como correr o andar en bicicleta.

También puede gustarle