Motion
78933
Ventilador de circulación portátil Mancoolers - 42 pulg. de diámetro, transmisión por correa, 2 velocidades, 115 V, 1 hp, 11850 cfm, caudal de aire de 13036 cfm
Artículo MI #04398477
No. Fabricante 78933
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de circulación portátil Mancoolers - 42 pulg. de diámetro, transmisión por correa, 2 velocidades, 115 V, 1 hp, 11850 cfm, caudal de aire de 13036 cfm
Artículo MI #04398477
No. Fabricante 78933
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    42 pulg.

Detalles

  • Caballos de fuerza
    1 CV
  • Flujo de aire máximo
    13036 cfm
  • Número de velocidades
    2
  • Oscilante
    No oscilante
  • Velocidad
    517 rpm, 582 rpm
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR DE ACCIONAMIENTO CON CORREA DE 78933 42"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo