Motion
N6085-10T  2-1/2IN S 1SS POM

Rexnord (RRX)
N6085-10T 2-1/2IN S 1SS POM

"Cánulas dentadas moldeadas sin división de la serie N6085 de Rexnord"
Artículo MI #04398580
No. Fabricante N6085-10T 2-1/2IN S 1SS POM
Precio88.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
N6085-10T 2-1/2IN S 1SS POM

"Cánulas dentadas moldeadas sin división de la serie N6085 de Rexnord"
Artículo MI #04398580
No. Fabricante N6085-10T 2-1/2IN S 1SS POM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio88.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-1/2 pulg.
  • Orificio máximo
    2-1/2 pulg.
  • Paso
    6.472 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.4720 pulg.
  • Peso
    1.24 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    A
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Material
    Acetal
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Número de Dientes  
    10
  • Material de la rueda dentada
    Acetal
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    793699416930

Descripción general

Descripción del fabricante
114-1411-1 N6085-10T 2-1/2 SQ 1SS
  • Sprocket moldeado no dividido serie 6085 con 10 dientes y un orificio cuadrado listo para eje de 2-1/2 pulgadas y 1 tornillo de ajuste moldeado en acetal

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos